| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838010 Herst.-Nr.: 838010 EAN/GTIN: 4050075184415 |
| |
|
| | |
| Qualitativ sehr hochwertiger und bequember, luftiger Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe (63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% leitfähige Fasern). Lieferbar in 2 Armlängen. - Unisex-Ausführung - atmungsaktiv - durchgehender Druckknopfverschluss - karbonisierte Nylonfasern mit 5 mm Raster - aufgenähtes ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen - Größe S - Farbe blau - Ausführung kurzarm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 125 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C - 1 Stück Kurzmantel Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | blau | Ausführung: | kurzarm | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 125 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |