Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kurzmantel AM-156, Größe M, weiß, langarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Kurzmantel AM-156, Größe M, weiß, langarm
ESD-Kurzmantel AM-156, Größe M, weiß, langarm
Artikel-Nr.:
     283-837850
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     837850
EAN/GTIN:
     4050075184217
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel
Qualitativ sehr hochwertiger und bequember, luftiger Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe (63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% leitfähige Fasern). Lieferbar in 2 Armlängen. - Unisex-Ausführung - atmungsaktiv - durchgehender Druckknopfverschluss - karbonisierte Nylonfasern mit 5 mm Raster - aufgenähtes ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen - Größe M - Farbe weiß - Ausführung langarm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 125 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C - 1 Stück Kurzmantel
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Ausführung:
langarm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
125 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd kittel weiß, esd-kittel, Arbeitsmantel, ESD-Kurzmantel, Kittel, Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
837910
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.