Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Reinraum-Hocker 2, mit Rollen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Reinraum-Hocker 2, mit Rollen, ESD
Bimos Reinraum-Hocker 2, mit Rollen, ESD
Artikel-Nr.:
     283-837600
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468R-2571
EAN/GTIN:
     4016849182636
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
Reinraum ESD-Hocker. Beste Reinraum-Eigenschaften, bestätigt durch Fraunhofer Reinraum-Qualifikation.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Luftreinheitslasse 4 nach EN ISO 14644-1
  • Luftreinheitsklasse 10 nach US-Fed St. 209 E
  • desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht
  • bedienungsfreundliche Ringauslösung
  • Aluminium-Fußkreuz poliert
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Oberfläche:
ESD Kunstleder Skai schwarz
Sitzhöhe:
460-630 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
650 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, reinraumarbeitshocker grau, bimos reinraumhocker, 9468R-2571, BIM9468R-2571, Sitz, Drehstuhl, Arbeitsstuhl, Bürostuhl, Reinraum-Hocker, ESD Hocker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,07*
€ 214,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,17*
€ 214,64*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 184,02*
€ 216,67*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 190,40*
€ 224,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,47*
€ 225,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.