Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Comfort Standard, mit Rollen, ESD, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Comfort Standard, mit Rollen, ESD, blau
Drehstuhl Comfort Standard, mit Rollen, ESD, blau
Artikel-Nr.:
     283-836830
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.KS.B
EAN/GTIN:
     4052339000950
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der Drehstuhl verfügt über einen hervorragenden, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit fünf leitfähigen, weichen Rollen - Sicherheitsgasfeder - asynchroner Mechanismus - Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar - strapazie- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne in den Farben blau und grau - leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung - lastabhängig gebremste, weiche Rollen - GS-geprüft - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm - Sitzhöhe 430-570 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-570 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 311,81*
€ 379,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,39*
€ 453,38*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,30*
€ 425,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,32*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.