Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, blau
Warmbier Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, blau
Artikel-Nr.:
     283-836770
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.ES.B
EAN/GTIN:
     4052339000929
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Preiswerter ESD Drehstuhl in Standardausführung.

Merkmale:
  • ohne Armlehnen
  • 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit fünf leitfähigen, weichen Rollen
  • Sicherheitsgasfeder
  • strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne in den Farben blau und grau
  • leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
  • lastabhängig gebremste, weiche Rollen
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
12020 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sitzhöhe:
400-520 mm
Rückenlehnenhöhe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
670 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,28*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.