Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonborsten, ESD, Breite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonborsten, ESD, Breite 60 mm
Warmbier Bürste, hart, gelbe Nylonborsten, ESD, Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     283-836600
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339012038
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses ableitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden.

Die strapazierfähigen, dauerhaft ableitfähigen Borsten aus Nylon 6.12 sorgen für eine kontrollierte Ladungsableitung.



Merkmale:
  • elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • strapazierfähige, dauerhaft, ableitfähige Borsten aus Nylon 6.12
  • mit ESD Warnsymbol
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
20 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: 6104.Y.9002, Bürsten, Hartbürste, Reinigungs-Hartbürste, Bürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,92*
€ 12,93*
6 Tage
45
€ 3,79*
ab € 11,49*
€ 16,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 25,88*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6104.Y.9001
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.