Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Bürste, hart, ESD, Breite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Bürste, hart, ESD, Breite 60 mm
Warmbier Bürste, hart, ESD, Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     283-836500
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.9002
EAN/GTIN:
     4052339011871
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses leitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden.

Die Bürsten bestehen aus einem elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoff-Griff und eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind, inklusive ESD-Warnsymbol.



Merkmale:
  • elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • eingearbeitete Naturborsten, mit leitfähigen Fasern vermischt
  • mit ESD Warnsymbol
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
10 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: 6100.9002, Hartbürste, Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,94*
€ 11,49*
5 Tage
29
€ 3,79*
ab € 10,72*
€ 15,39*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.