Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-830540 Herst.-Nr.: 40093232 EAN/GTIN: 4018754019083 |
| |
|
| | |
| Miniaturausführung für Elektronik und Feinwerktechnik. Merkmale:- ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel
- verchromt
- passgenau
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3,2 mm | Länge: | 75 mm | Gewicht: | 6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt, 40093232, STH40093232, Ringschlüssel, Maulschlüssel, MAUL-RINGSCHLUESSEL, 16 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 8,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,80* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,47* | € 9,28* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,64* | € 9,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|