Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Löthilfswerkzeug MPT-1, Ausführung Spachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Löthilfswerkzeug MPT-1, Ausführung Spachtel
WETEC Löthilfswerkzeug MPT-1, Ausführung Spachtel
Artikel-Nr.:
     283-823180
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     MPT-3
EAN/GTIN:
     4050075198979
Suchbegriffe:
MPT-3
Nadel
Nadelspitze
Löthilfswerkzeug
Universalwerkzeug aus hochtemperaturstabilem PEEK (bis 300 °C), für Lötarbeiten (auch für das Bleifreilöten geeignet), Uhrmacher, Montagearbeiten, Kleberauftrag u.s.w.

Merkmale:
  • kratzsicher
  • verschiedene Formen erhältlich
  • ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spachtel
Gewicht:
20 g
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, Heber, Hebewerkzeug, Hebel, Handy, Reparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.