| |
|
| Artikel-Nr.: 283-819210 Herst.-Nr.: 5000W-SD EAN/GTIN: 4050075040056 |
| |
|
| | |
| Der verstellbare Abstandhalter erlaubt es, die Schnittlänge von 0-5 mm einzustellen. Merkmale:- geringer Kraftaufwand
- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, mit ableitenden Griffen Typ SD
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | Gewicht: | 90 g | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 147 mm | Schneidleistung Cu: | 1,3 mm | Materialstärke: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, esd vornschneider, bolzen vornschneider, 5000W-SD, Seitenschneider, Shear, Wetec-Shear, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Elektronikschere, Electronicschere, Wetec-Vornschneider |
| | |
| |