Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shear 180, Standardgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shear 180, Standardgriffe
Shear 180, Standardgriffe
Shear 180, Standardgriffe
Artikel-Nr.:
     283-818940
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     180
EAN/GTIN:
     4050075019595
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD Schrägschneider
Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Präzisionsmodell mit exakterer Schneidengeometrie und höherer Standzeit. - geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen lieferbar - Ausführung Standardgriffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 138 mm - Schneidleistung Cu 1,3 mm - Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardgriffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
138 mm
Schneidleistung Cu:
1,3 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 180, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikschere, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, Elektronikzange, Elektronishear, ESD Seitenschneider, Shear, Wetec-Shear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,20*
€ 7,57*
€ 9,80*
ab € 5,20*
€ 7,57*
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 9,00*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC ECO
180-SD
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.