Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shear 175 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shear 175 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Shear 175 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Shear 175 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-818930
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     175-EC-SD
EAN/GTIN:
     4050075022953
Suchbegriffe:
175EC
Electronicschere
Electronicseitenschneider
Elektronik Seitenschneider
Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Modell mit zusätzlicher Blechhaltefeder, die das Wegfliegen der abgeschnittenen Drähte verhindert.- geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen lieferbar - Blechhaltefeder hält abgeschnittenen Draht fest - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 138 mm - Schneidleistung Cu 1,3 mm - Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
138 mm
Schneidleistung Cu:
1,3 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.