Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Tisch-/Maschinenleuchte Spot LED 003, Flexarm 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Tisch-/Maschinenleuchte Spot LED 003, Flexarm 600 mm
Waldmann Tisch-/Maschinenleuchte Spot LED 003, Flexarm 600 mm
Artikel-Nr.:
     283-816740
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112462007
EAN/GTIN:
     4013330919269
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Die Spot LED 003 ist eine kompakte, mit 3 Power-LEDs ausgestattete Leuchte, die für eine lange Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden bzw. rund 6 Jahre Dauerbetrieb) ausgelegt ist. Bei minimaler Wärmeentwicklung ist diese Leuchte vielseitig einsetzbar.

Merkmale:
  • Bestückung 3 x Power-LED
  • Gehäusefarbe schwarz
  • Gestängefarbe tiefschwarz
  • Anschraubflansch (Sockel)
  • kein stroboskopischer Effekt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flexarm 600 mm
Gewicht:
1600 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
7 W
Schutzart:
IP40
Schutzklasse:
II
Abstrahlwinkel:
10 °
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampen waldmann, 112462007, WLD112462007, WLD4013330919269, Tischleuchte, Arbeitsbeleuchtung, Tissch-/Maschinenleuchte, Tisch-/Maschinenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 429,53*
€ 499,88*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,59*
€ 503,84*
Frei Haus
ab € 492,45*
€ 571,62*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 21,04*
Zubehör
Waldmann
300213018-00025178
ab € 23,90*
Zubehör
Waldmann
208129018
ab € 77,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.