Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Arbeitsplatzleuchte 405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Arbeitsplatzleuchte 405
WETEC ECO Arbeitsplatzleuchte 405
Artikel-Nr.:
     283-816015
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075456628
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Preiswerte Arbeitsplatzleuchte mit Vollmetall-Konstruktion.

Merkmale:
  • Lichtquelle über 3 x Leuchtstofflampe 14 W (T5)
  • Befestigung über Tischklemme
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsplatzleuchte 405 inklusive Leuchtmittel
  • 1 Stück Tischklemme
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Spannung:
230 V
Abmessung:
610 x 110 mm
max. Leistung:
42 W
Totalausladung:
1.000 mm
Lichtquelle:
T5
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.