Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Kopfbandlupe laboCOMFORT, 1,7 x / 2,5 dpt, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Kopfbandlupe laboCOMFORT, 1,7 x / 2,5 dpt, 400 mm
Eschenbach Kopfbandlupe laboCOMFORT, 1,7 x / 2,5 dpt, 400 mm
Artikel-Nr.:
     283-815920
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     164817
EAN/GTIN:
     4026158057082
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe

Ideale Lupe für alle Arbeiten, bei der beide Hände freibleiben müssen.
Die Lupe ermöglicht mit den binokularen Linsenteilen beidäugiges, räumliches Sehen und ist auch für Brillenträger geeignet.
Der Schirm ist zu allen Seiten geschlossen, damit die Augen vor Streulicht geschützt sind und kann bei Nichtbenutzung bequem hochgestellt werden.



Merkmale:
  • plankonvexe PXM®-Leichtlinse für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
  • der Schirm kann bei Nichtbenutzung einfach hochgeklappt werden
  • verschiedene Rastmöglichkeiten für individuelle Höhenanpassung des Lupenschirms
  • die Kopfbandlupe kann auch von Brillenträgern verwendet werden
  • dunkelgraue, geschlossene Kunststoffabschirmung gegen Streulicht mit integrierter Linsenhalterung
  • die Kopfbandlupe ist nur mit binokularen Linsenteilen verwendbar
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
1,7 x / 2,5 dpt
Arbeitsabstand:
400 mm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: kopfbandlupe, 164817, ESC164817, Vergrößerungsglass, Inspektionshilfe, Brille, Vergrößerung, Sichthilfe, Sehhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 70,29*
€ 85,42*
€ 6,49*
ab € 74,21*
€ 89,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 75,21*
€ 96,08*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 76,71*
Zubehör
Eschenbach Optik
16453
ab € 40,07*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 39,87*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 40,13*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.