Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlinse Binokular, 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18076454
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     16453
EAN/GTIN:
     4026158056948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenvorsatzlupe
Brillenvorsetzlupe
Klemmlupe
Vorsatzlupe
Ersatzlinse Binokular, Typ=16453, Dioptre=7.5 Dioptrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: Vorsetzlupe, vorsetzlupe, Ersatzlinse Binokular
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 40,16*
€ 53,27*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 75,48*
€ 3,50*
ab € 63,91*
€ 79,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.