Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 535 x 460 x 563 mm, 716.2/Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 535 x 460 x 563 mm, 716.2/Polycarbonat
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 535 x 460 x 563 mm, 716.2/Polycarbonat
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 535 x 460 x 563 mm, 716.2/Polycarbonat
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 535 x 460 x 563 mm, 716.2/Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     283-815150
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8916716
EAN/GTIN:
     4050075416424
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.

Merkmale:
  • Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1
  • versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert
  • vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand
  • durch Ziehen am Zahnriemen werden die Stegwände auf die erforderliche Leiterplattenbreite eingestellt
  • Leiterplattenmagazine 70X.1 und 70X.2 werden teilmontiert geliefert
  • Leiterplattenmagazine 70X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert
  • Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech
  • stapelbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Leiterplattenmagazin
  • 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
535 x 460 x 563 mm
Typ/Material:
716.2/Polycarbonat
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
10-390/522 mm
Gewicht:
9500 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen von Hand
Weitere Suchbegriffe: 8916716, CAB8916716, Einschubmagazin, Leierplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,09*
€ 671,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.