Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 460 x 400 x 563 mm, 704.1/Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 460 x 400 x 563 mm, 704.1/Polystyrol
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 460 x 400 x 563 mm, 704.1/Polystyrol
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 460 x 400 x 563 mm, 704.1/Polystyrol
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 460 x 400 x 563 mm, 704.1/Polystyrol
Artikel-Nr.:
     283-815060
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8917704
EAN/GTIN:
     4050075240869
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.

Merkmale:
  • Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1
  • versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert
  • vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand
  • durch Ziehen am Zahnriemen werden die Stegwände auf die erforderliche Leiterplattenbreite eingestellt
  • Leiterplattenmagazine 70X.1 und 70X.2 werden teilmontiert geliefert
  • Leiterplattenmagazine 70X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert
  • Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech
  • stapelbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Leiterplattenmagazin
  • 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
460 x 400 x 563 mm
Typ/Material:
704.1/Polystyrol
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
10-330/447 mm
Gewicht:
7800 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen von Hand
Weitere Suchbegriffe: 8917704, CAB8917704, Einschubmagazin, Leierplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 410,69*
€ 476,50*
Frei Haus
ab € 498,20*
€ 557,87*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,69*
€ 488,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.