Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 380 x 563 mm, 703.3/Metall
Artikel-Nr.:
     283-815050
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915703
EAN/GTIN:
     4050075362196
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.- Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1 - versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert - vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand - durch Ziehen am Zahnriemen werden die Stegwände auf die erforderliche Leiterplattenbreite eingestellt - Leiterplattenmagazine 70X.1 und 70X.2 werden teilmontiert geliefert - Leiterplattenmagazine 70X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert - Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech - stapelbar - Abmessung L x B x H 400 x 380 x 563 mm - Typ/Material 703.3/Metall - Leiterplattenbreite min/max/Länge 40-310/387 mm - Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm - Hitzebeständigkeit Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) - Einschübe 50 Stück - Einteilung 10 mm - Breiteneinstellung Zahnriemen von Hand - 1 Stück Leiterplattenmagazin - 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 380 x 563 mm
Typ/Material:
703.3/Metall
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-310/387 mm
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen von Hand
Weitere Suchbegriffe: Einschubmagazin, Leierplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 533,61*
€ 615,24*
Frei Haus
ab € 641,07*
€ 707,42*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,24*
€ 732,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,06*
€ 667,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
cab
8915603
ab € 476,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.