| |
|
| Artikel-Nr.: 283-815010 Herst.-Nr.: 8916702 EAN/GTIN: 4050075101832 |
| |
|
| | |
| Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.- Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1 - versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert - vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand - durch Ziehen am Zahnriemen werden die Stegwände auf die erforderliche Leiterplattenbreite eingestellt - Leiterplattenmagazine 70X.1 und 70X.2 werden teilmontiert geliefert - Leiterplattenmagazine 70X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert - Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech - stapelbar - Abmessung L x B x H 400 x 320 x 563 mm - Typ/Material 702.2/Polycarbonat - Leiterplattenbreite min/max/Länge 40-250/387 mm - Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm - Hitzebeständigkeit Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) - Einschübe 50 Stück - Einteilung 10 mm - Breiteneinstellung Zahnriemen von Hand - 1 Stück Leiterplattenmagazin - 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten) Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 400 x 320 x 563 mm | Typ/Material: | 702.2/Polycarbonat | Leiterplattenbreite min/max/Länge: | 40-250/387 mm | Oberflächenwiderstand: | < 10<sup>9</sup> Ohm | Hitzebeständigkeit: | Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) | Einschübe: | 50 Stück | Einteilung: | 10 mm | Breiteneinstellung: | Zahnriemen von Hand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschubmagazin, Leierplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,98* | € 427,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 437,95* | € 511,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|