| |
|
| Artikel-Nr.: 283-814880 Herst.-Nr.: 8917601 EAN/GTIN: 4050075125999 |
| |
|
| | |
| Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Für hohe mechanische und thermische Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich. Die Serie 600 ist eine kostengünstige Variante. Durch Lösen der vier Schraubklemmungen kann die Stegwand auf die gewünschte Leiterplattenbreite eingestellt werden. - Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1 - Leiterplattenmagazine 60X.1 und 60X.2 werden teilmontiert geliefert - Leiterplattenmagazine 60X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert - Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech - stapelbar - Abmessung L x B x H 355 x 320 x 563 mm - Typ/Material 601.1/Polystyrol - Leiterplattenbreite min/max/Länge 40-250/342 mm - Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm - Hitzebeständigkeit Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) - Einschübe 50 Stück - Einteilung 10 mm - Breiteneinstellung Schraubklemmung - 1 Stück Leiterplattenmagazin - 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten) Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 355 x 320 x 563 mm | Typ/Material: | 601.1/Polystyrol | Leiterplattenbreite min/max/Länge: | 40-250/342 mm | Oberflächenwiderstand: | < 10<sup>9</sup> Ohm | Hitzebeständigkeit: | Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) | Einschübe: | 50 Stück | Einteilung: | 10 mm | Breiteneinstellung: | Schraubklemmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschubmagazin, Leiterplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 201,92* | € 236,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,93* | € 284,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|