Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Bestückungs- und Lötrahmen PCSA, 510 x 220 mm, PCSA-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Bestückungs- und Lötrahmen PCSA, 510 x 220 mm, PCSA-2N
WETEC Bestückungs- und Lötrahmen PCSA, 510 x 220 mm, PCSA-2N
Artikel-Nr.:
     283-814780
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     PCSA-2N
EAN/GTIN:
     4050075015764
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
bestückungsrahmen wetec

Für den Bestückungsvorgang wird der Rahmen in eine bequeme Schräglage gebracht. Anschließend werden die Leiterplatten in die verstellbaren Halteschienen eingelegt. Nach dem Einsetzen der Bauteile werden diese durch die ESD-Schaumstoff-Andruckplatte festgehalten und der Rahmen wird für den Lötvorgang um 180° gewendet.


PCSA-1
mit zwei verstellbaren Unterteilungen, kann mit maximal vier zusätzlichen Mittelschienen ausgestattet werden.


PCSA-2
mit zwei verstellbaren Unterteilungen, kann mit maximal vier zusätzlichen Mittelschienen ausgestattet werden.


PCSA-4
mit zwei verstellbaren Unterteilungen, kann mit maximal sechs zusätzlichen Mittelschienen ausgestattet werden.



Merkmale:
  • sehr einfach zerlegbar
  • Deckel mit ESD-Schaumstoff
  • gleichzeitige Bestückung mehrerer Leiterplattenreihen mit Ergänzungsschiene möglich
Weitere Informationen:
Nutzfläche:
510 x 220 mm
Typ:
PCSA-2N
Gewicht:
6380 g
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, PCSA-2N, BS-PCSA-2, Bestückungshilfe, Gestell, Platienhalter, Bestückungs-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
AC-PCSA
ab € 8,75*
Zubehör
Wetec
SR-PCSA
ab € 2,54*
Zubehör
Wetec
BS-PCSS-2
ab € 21,70*
Zubehör
Wetec
PCSA-2.2
ab € 27,41*
Zubehör
Wetec
PCSS-NBS
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.