| |
|
| Artikel-Nr.: 283-814720 Herst.-Nr.: SD-240 EAN/GTIN: 4050075161393 |
| |
|
| | |
| Diese preiswerten Tischmodelle sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und universell einsetzbar. Die Schablonen werden einfach zwischen spezielle Klemmleisten montiert und brauchen keine eigenen Befestigungslöcher. Die Schablonen können somit anschließend platzsparend ohne Rahmen gelagert werden. Magnetische Leiterplattenhalter sorgen für eine bequeme Montage und ermöglichen darüber hinaus ein beidseitiges Bedrucken der Platinen ohne die Anfertigung teurer Aufnahmevorrichtungen. Die transparente Platzierungshilfe reduziert drastisch die Einrichtzeiten, sodass sich aufwendige Probedrucke erübrigen. Merkmale:- mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- universell einsetzbar
- Schablonen benötigen keine Befestigungslöcher
- einfache Montage der Leiterplatte mittels Magnethalter
- schnelle Einstellzeit durch geniales Positioniersystem
Lieferumfang:- 1 Stück Drucker
- 1 Stück Leiterplattenhalter
- 1 Stück transparente Positionierhilfe
- 1 Stück Metallrakel
Weitere Informationen: | | Platinen bis: | 180 x 240 mm | Schablonengröße: | 190 x 270 mm | Abmessung L x B x H: | 370 x 240 x 110 mm | Gewicht: | 7000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD-240, Rakeler, Rakel, Siebdrucker |
| | |
| |