| |
|
| Artikel-Nr.: 283-814130 Herst.-Nr.: 924DFV EAN/GTIN: 4050075600946 |
| |
|
| | |
| Das Fußventil-Dosiersystem der Serie 924-DFV bietet eine preiswerte Dosiermöglichkeit in der Produktion. Fußpedal, Druckregler, Manometer und ein schnelles Dreiwegeventil sind in das Gehäuse des Fußventils integriert. Bei Bedarf kann das Ventil am Boden befestigt werden. Dosiermenge und Zeit werden vom Anwender über das Fußpedal geregelt. Das 924-DFV-VAC ist mit Rückhalte-Vakuum ausgestattet, das verhindert, dass dünnflüssige Medien nachtropfen und dickflüssige Medien Fäden ziehen. Merkmale:- ideal bei Anwendungen bei denen Elektrizität verboten ist
- robustes Design
- keine Programmierung erforderlich
Lieferumfang:- 1 Stück Luftschlauch
- 1 Stück Anschluss-Set Dosiersystem und Druckluftsystem
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Rückhaltevakuum | Gewicht: | 250 g | Maße L x B x H: | 206 x 124 x 121 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Dosiersystem (Labor), Labor-Dosiersystem, Labordosiersystem, fußventil, 924DFV, OK-924DFV, Druckluftdispenser, Dispenser, pneumatisch, Dosierer, Fußventil-Dosiersystem, Fussventil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 534,12* | € 611,83* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,85* | € 611,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|