Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 4.000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 4.000 K
Waldmann Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 4.000 K
Artikel-Nr.:
     283-810969
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113735000-00809725
EAN/GTIN:
     4013330131487
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Mit anwendungsgerechter Lichtleistung, hoher Lichtqualität und ergonomischem Handling sorgt die Arbeitsplatzleuchte Taneo für optimale Arbeitsbedingungen und lässt sich wie keine andere an individuelle und tätigkeitsbezogene Anforderungen anpassen. Sei es in der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung oder Analyse, sei es in Laboren, der Elektronik-, Metall-, Textil- oder Uhrenbranche: Taneo ist ein wahres Universaltalent.



Merkmale:
  • Farbtemperatur neutralweiß 4000 K oder 5000 K
  • Entblendung mit Kegelprismenblende (CDP) oder opal weißer Blende
  • Farbwiedergabe Ra>90 und Ra>95 bei Vollspektrum LED
  • Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff, Blende aus PMMA (CDP) oder PC (opal weiße Blende)
  • federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk
  • stufenlose und flickerfreie Dimmung (25-100%)
  • Folientaster im Leuchtenkopf für Ein/ Aus und Dimmung
  • verschiedene Befestigungen als Zubehör
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsplatzleuchte Taneo
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
ca. 4.000 K
Gewicht:
1900 g
Spannung:
100-240 V
Leistung:
ca. 23 W
Lichtquelle:
LED
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbwiedergabe:
>90 Ra
Lichtstrom:
ca. 1.350 lm
Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
I
Bedienung:
Multifunktionstaster
Material:
Aluminiumprofil, ESD-Lackierung
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, lichtleiste led, lichtleiste, 113735000-00809725, WLD4013330131487, Lampe, Arbeitslampe, Leuchte, Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 689,36*
€ 778,98*
Lager 283
Frei Haus
ab € 690,86*
€ 779,53*
Frei Haus
ab € 697,98*
€ 786,47*
Frei Haus
ab € 912,31*
€ 1.054,38*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,53*
€ 927,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,83*
€ 919,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,79*
€ 889,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,86*
€ 822,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.