| |
|
| Artikel-Nr.: 283-810847 Herst.-Nr.: 32600-42 EAN/GTIN: 4042035984746 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Schnürschuh mit auswechselbarer Einlegesohle. Merkmale:- CE EN ISO 20347:2012, O2, SRA
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- genarbtes Leder, schwarz
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich mit Schnürung
- rutschhemmende PU-Laufsohle
- auswechselbare Einlegesohle 3551
Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1000 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, DIN 347, Kegelsenker DIN 347, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, abeba halbschuh weiß 42, esd stiefel, esd-stiefel weiß, 32600-42, 2590.32600-42, ABE32600-42, Damen-/Herren-Schnürschuh, ESD-Schnürschuh, Schuh, Schuhe, Schnürschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,90* | € 55,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,30* | € 59,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,57* | € 61,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,00* | € 63,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,87* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|