Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sandale Road 5005848/5015848, 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sandale Road 5005848/5015848, 47, schwarz
Abeba Sandale Road 5005848/5015848, 47, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810578
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5015848-47
EAN/GTIN:
     4042035741240
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Hochwertiger und bequemer Sicherheitsschuh.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20345:2011, S3, P, A, E, WRU, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Kunststoffkappe
  • metallfreie Durchtrittsicherheit
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
  • antibakterielle Einlegesohle
  • antistatisch
  • Innenfutter aus technischem Gewebe
  • Ristbereich mit Schnürung
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Veloursleder
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 47, sandalen, sandale schwarz, 5015848-47, ABE5015848-47, Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Road
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,68*
€ 70,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,70*
€ 89,01*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,23*
€ 78,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.