Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Soder-Wick-Rosin Entlötlitze, 1,5 mm, 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemtronics Soder-Wick-Rosin Entlötlitze, 1,5 mm, 30,5 m
Chemtronics Soder-Wick-Rosin Entlötlitze, 1,5 mm, 30,5 m
Artikel-Nr.:
     283-809674
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     SW50-2-100
EAN/GTIN:
     4050075252121
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
entlötlitze
entlötlitze chemtronics
Als Standard-Entlötlitze für Service und Reparatur sorgt Chem-Wik® für schnelles und sicheres Entlöten. Das hochreine, sauerstofffreie Kupfergeflecht entfernt das Lot schnell und vollständig von Leiterplatten und Bauteilen. Seine schnelle Dochtwirkung schützt die Komponenten vor schädlichen Hitzeschäden. PermaPak Barrier Packaging sorgt dafür, dass das Geflecht immer vor Oxidation geschützt ist.

Merkmale:
  • MIL-F-14256F Typ R
  • NASA STD-8739.3 Soldered Electrical Connections
  • ANSI/IPC J STD-004, Type ROL0
  • hinterläßt keine ionischen Verunreinigungen auf den Leiterplatten
  • reduziert das Risiko der Hitzeschäden auf Leiterplatten auf ein Minimum
  • in ESD-sicheren (antistatischen) Spulen verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 mm
Rollenlänge:
30,5 m
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: SW50-2-100, 50-2-100, Litze, Solder Braid, Geflecht, Chemwicks, Solder Wick, Solder-Wicke, Chemtronics, Soder-Wick-Rosin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.