| |
|
| Artikel-Nr.: 283-809413 Herst.-Nr.: N61-05 EAN/GTIN: 4962615046209 |
| |
|
| | |
| Entlöt-Düsen zu FR301 und FR410 Merkmale:- geeignet für Entlöpistolen FR-4103, FR-4101 und FR-301
Weitere Informationen: | | Ø: | 1,0 mm | Typ: | S | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N61-05, HAK-N61-05, Entlötdüse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,10* | € 20,30* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 16,68* | € 23,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,18* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|