Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Infrarot Vorheizplatte PHSE-2KB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JBC Infrarot Vorheizplatte PHSE-2KB
JBC Infrarot Vorheizplatte PHSE-2KB
Artikel-Nr.:
     283-809125
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHSE-2KB
EAN/GTIN:
     8427327543829
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Vorheizplatte
vorheizplatte

Reduzieren Sie das Risiko eines Thermoschocks bei der Nacharbeit

Das PHSE-2KB Small Preheater Set bietet die beste Lösung für die Nacharbeit an kleinen / mittleren PCBAs, wie sie in der Elektronikindustrie häufig verwendet werden. Es verfügt über eine Heizfläche von 130 x 135 mm und vier TC-Anschlüsse.

Unerreichte Zuverlässigkeit in der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass kein Bauteil beschädigt wird.

Der Preheater lässt sich einfach und bequem über die intuitive Menüführung bedienen.



Merkmale:
  • hocheffiziente IR Strahlungswärme
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • komplette Lösung für große Leiterplatten
  • Leiterplattenträger PHS-S lässt sich an vielen Stellen verstellen und verfügt über drei Positionen (28, 50, 70 mm)
  • 2-stufig höhenverstellbarer Leiterplattenhalter
  • zwei getrennte Heizzonen
  • leicht zu reinigende Glasfläche
  • bis zu 22 mehrstufige Profile programmierbar
  • temperatur- oder leistungsgesteuerter Betrieb möglich
  • abgesetztes Bedienteil
  • kann mit anderen JBC Heißluft- und Lötstationen sowie Absauganlagen synchronisiert werden
Lieferumfang:
  • 1 Stück Vorheizplatte PHSE-2B
  • 1 Stück Programmierkonsole ACE
  • 1 Stück Leiterplattenhalter PSS
  • 1 Stück Verbindungskabel RJ45
  • 1 Stück Kapton Band
  • 2 Stück Thermoelement PH218
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4780 g
Leistung:
max. 500 W
Temperaturbereich:
50-250 °C
Abmessung L x B x H:
288 x 195 x 41 mm
Heizfläche L x B:
65 x 135 oder 130 x 135 mm (2 Zonen)
Weitere Suchbegriffe: PHSE-2KB, JBC-PHSE-2KB, IR-Vorwärmer-Set, Infrarot, Unterheizung, Preheater, Infrarot-Unterheizung, Unterhitze, vorwärmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.600,57*
€ 1.766,64*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.650,29*
€ 1.766,65*
€ 5,90*
ab € 1.789,20*
€ 1.901,65*
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.861,87*
€ 1.987,31*
Frei Haus
ab € 1.952,42*
€ 2.080,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.987,31*
€ 2.364,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.976,10*
€ 2.351,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.921,08*
€ 2.286,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.888,89*
€ 2.247,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.861,87*
€ 2.215,63
pro Packung
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.