Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 4.000-4.500 K, 1.782 mm, 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 4.000-4.500 K, 1.782 mm, 100 W
LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 4.000-4.500 K, 1.782 mm, 100 W
Artikel-Nr.:
     283-809080
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     141024-08
EAN/GTIN:
     4260556620558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Entwickelt für Systemarbeitsplätze ermöglicht die Systemled den absolut schnellen und einfachen Austausch von Leuchtstoffröhren-Leuchten gegen LED-Leuchten. Deshalb hat die Systemled die identischen Maße und Anschlüsse der führenden konventionellen Leuchten. Durch die elektrische Verkettbarkeit der Systemled können große, besonders effiziente Leuchtflächen realisiert werden.

Merkmale:
  • homogenes Licht sowie blend- und flickerfreie Ausleuchtung ohne Reflexionen auf Metalloberflächen
  • flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
  • Leuchte ist kaskadierbar = elektrisch verkettbar, über standardisierte Wieland GST18 Verbindungen
  • einzige Leuchte auf dem Markt mit 1.782 mm Länge
  • erzeugt eine tropfenförmige Lichtstreuung und bringt so mehr Licht-Power auf den Arbeitsplatz
  • hochleistungs-LED-Chips für naturalweiß oder tageslichtweiß
  • opalweiße, bruchsichere und splitterfeste Licht-Abdeckung, wahlweise Versionen auch mit Prismenabdeckung (größere Lichtstreuung)
  • Wärme wird über Aluminiumgrundkörper nach hinten abgeführt
  • T-Nut Befestigungsschlitze für die stabile Arretierung an Wand, Decke, Maschine oder Systemarbeitsplätzen
  • stufenlose Dimmung über separates Zubehör
  • optional auch schwenkbar mit Wand- oder Gelenkwinkeln
  • wartungsfrei
  • gefertigt in Deutschland
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
4.000-4.500 K
Länge:
1.782 mm
Leistung:
100 W
Gewicht:
6500 g
Anschlussspannung:
220-240 V
Abdeckung:
Mikroprismen
Lichtstrom:
5.356 lm
Schutzart:
IP 40
Schutzklasse:
I
Abstrahlwinkel:
100 °
Farbwiedergabe:
> 85 Ra
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, abdeckung für scherenlager, arbeitsplatzlampen led, 141024-08, L2W141024-08, LED, Leuchte, Lampe, System LED, Licht, LED Leuchte, Arbeitsplatz, Montage, Systemarbeitsplatz, Leuchtstoffröhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,24*
€ 751,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,65*
€ 721,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,58*
€ 668,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.