Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 5.200-5.700 K, 898 mm, 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 5.200-5.700 K, 898 mm, 52 W
LED2WORK LED Systemleuchte SYSTEMLED, 5.200-5.700 K, 898 mm, 52 W
Artikel-Nr.:
     283-809073
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     141014-02
EAN/GTIN:
     4260556620374
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Lichtleiste
Linienleuchte
Entwickelt für Systemarbeitsplätze ermöglicht die Systemled den absolut schnellen und einfachen Austausch von Leuchtstoffröhren-Leuchten gegen LED-Leuchten. Deshalb hat die Systemled die identischen Maße und Anschlüsse der führenden konventionellen Leuchten. Durch die elektrische Verkettbarkeit der Systemled können große, besonders effiziente Leuchtflächen realisiert werden.

Merkmale:
  • homogenes Licht sowie blend- und flickerfreie Ausleuchtung ohne Reflexionen auf Metalloberflächen
  • flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
  • Leuchte ist kaskadierbar = elektrisch verkettbar, über standardisierte Wieland GST18 Verbindungen
  • einzige Leuchte auf dem Markt mit 1.782 mm Länge
  • erzeugt eine tropfenförmige Lichtstreuung und bringt so mehr Licht-Power auf den Arbeitsplatz
  • hochleistungs-LED-Chips für naturalweiß oder tageslichtweiß
  • opalweiße, bruchsichere und splitterfeste Licht-Abdeckung, wahlweise Versionen auch mit Prismenabdeckung (größere Lichtstreuung)
  • Wärme wird über Aluminiumgrundkörper nach hinten abgeführt
  • T-Nut Befestigungsschlitze für die stabile Arretierung an Wand, Decke, Maschine oder Systemarbeitsplätzen
  • stufenlose Dimmung über separates Zubehör
  • optional auch schwenkbar mit Wand- oder Gelenkwinkeln
  • wartungsfrei
  • gefertigt in Deutschland
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
5.200-5.700 K
Länge:
898 mm
Leistung:
52 W
Gewicht:
3500 g
Anschlussspannung:
220-240 V
Abdeckung:
Mikroprismen
Lichtstrom:
5.356 lm
Schutzart:
IP 40
Schutzklasse:
I
Abstrahlwinkel:
100 °
Farbwiedergabe:
> 85 Ra
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led2work, abdeckung für scherenlager, lichtleiste led, 141014-02, L2W141014-02, LED, Leuchte, Lampe, System LED, Licht, LED Leuchte, Arbeitsplatz, Montage, Systemarbeitsplatz, Leuchtstoffröhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 349,95*
€ 416,53*
Frei Haus
ab € 370,47*
€ 455,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,01*
€ 588,41*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED2WORK
141014-22
ab € 386,45*
Ähnlich
LED2WORK
141014-26
ab € 383,93*
Ähnlich
LED2WORK
141014-07
ab € 637,77*
Ähnlich
LED2WORK
141014-05
ab € 564,77*
Ähnlich
LED2WORK
141014-08
ab € 559,20*
Ähnlich
LED2WORK
141014-06
ab € 481,44*
Ähnlich
LED2WORK
141014-01
ab € 331,10*
Ähnlich
LED2WORK
141014-21
ab € 203,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.