Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 5,0 mm, 7,6 mm, Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 5,0 mm, 7,6 mm, Meißel
Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 5,0 mm, 7,6 mm, Meißel
Artikel-Nr.:
     283-807590
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STTC-017
EAN/GTIN:
     4050075098026
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Spitzengeometrien für alle Ihre Löt-, Entlöt- und Rework-Anwendungen.

Merkmale:
  • erfasst den Wärmebedarf direkt an der Lötstelle und gibt immer die genaue Energiemenge an sie weiter
  • keine Justierung und Kalibrierung notwendig
  • Kartuschen bieten eine sichere Lösung, vollständige Prozesskontrolle und eine längere Lebensdauer
  • große Auswahl an Spitzengeometrien für alle Löt-, Entlöt- und Rework-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ø / Breite:
5,0 mm
Länge:
7,6 mm
Form:
Meißel
Gewicht:
12 g
Temperaturbereich max.:
357 °C
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, STTC-017, MC-STTC-017, Lötpatrone, Lötkartusche, Lötspitze, OKi, Metcal, STTC-, löten, Spitze, MX-500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 22,64*
€ 31,50*
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 35,41*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.