Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 3,0 mm, 4,8 mm, meißelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 3,0 mm, 4,8 mm, meißelform
Metcal Lötpatrone für MX-500 STTC, 3,0 mm, 4,8 mm, meißelform
Artikel-Nr.:
     283-807560
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STTC-113
EAN/GTIN:
     4050075098316
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Kein Langtext vorhanden.
Weitere Informationen:
Ø / Breite:
3,0 mm
Länge:
4,8 mm
Form:
meißelform
Gewicht:
20 g
Temperaturbereich max.:
412 °C
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, STTC-113, MC-STTC-113, Lötpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 23,93*
€ 33,22*
5 Tage
5
€ 3,79*
ab € 29,78*
€ 40,27*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.