Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Kompakt-Lötstation CD-2BQF WETEC Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Kompakt-Lötstation CD-2BQF WETEC Edition
JBC Kompakt-Lötstation CD-2BQF WETEC Edition
Artikel-Nr.:
     283-807278
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CD-2BQFWE
EAN/GTIN:
     8427327538740
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation

Die digitale Lötstation ist mit den T245-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwendungen. Die JBC Most Efficient Soldering Technology gewährleistet beste Lötergebnisse.

Der "Sleep + Hibernation"-Modus verlängert zusätzlich die Lebenserwartung der Lötspitzen. Mehr als 150 verschiedene Lötkartuschen der Lötspitzenfamilie C245 sind in verschiedensten Formen erhältlich.

Wie bei allen Kompaktstationen bietet auch die CD-2BQF mehr als 10 verschiedene Paramater zum Einstellen und Personalisieren.



Merkmale:
  • sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
  • verstellbare Lötkolbenablage
  • schneller Kartuschenwechsel
  • integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen
  • integriertes Lötspitzenreinigungssystem, Trocken- und Nassreinigung möglich
  • intelligentes Hitzemanagement
  • Standby/Auto-off Funktion
  • mikroprozessorgesteuert
  • Kabelrückholer
  • optionale RJ12 Schnittstelle zur Ansteuerung der JBC Absauganlage
  • Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
  • zugängliche und austauschbare Erdungssicherung
  • Lötspitzenfamilie C245
Lieferumfang:
  • 1 Stück Steuereinheit CD
  • 1 Stück Lötkolben T245-A ohne Lötspitze
  • 1 Stück Messingwolle CL6210
  • 1 Stück Schwamm S0354
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2668 g
Leistung:
130 W
Temperaturbereich:
90-450 °C
Abmessung L x B x H:
145 x 150 x 175 mm
Kanäle:
1
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: CD-2BQFWE, JBC-CD-2BQFWE, Digitale, Kompakt-Lötstation, Ein-Kanal-Station, Einkanal-Station, CD-2BE, JBC, CD-2BQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.