| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807225 Herst.-Nr.: SMTC-1161 EAN/GTIN: 4050075096732 |
| |
|
| | |
| SMTC-Auslötpatronen wurden für die Nachbearbeitung von SMT-Bauteilen entwickelt und erledigen alles - Montage, Demontage und Reinigung. Zur Verwendung mit den Systemen MX-500 /-5000/-5200 mit den Handstücken MX-RM3E und MX-H1-AV Das SMTC-Sortiment umfasst Tunnelkartuschen für die Entfernung von Multi-Lead-, zweiseitigen Komponenten wie SOICs, SOJs und TSOPs. Quad-Kartuschen werden für die Entfernung von vierseitigen Gehäusen wie QFP- und PLCC, Klingen werden verwendet, um eine effektive und schnelle Reinigung der PCB-Pads zu ermöglichen. Haken- und Messerkartuschen sind ideal für das Multi-Lead-Löten und besonders geeignet für das Löten von J-geführten Komponenten wie PLCCs und DRAMS. Hakenkartuschen werden für das Multi-Lead-Löten bei beengten Platzverhältnissen, Schlepplöten und Anwendungen mit hohem Wärmebedarf verwendet. 5 = Serie 500 für temperaturempfindliche Anwendungen - 302 °C 0 = Serie 600 für temperaturempfindliche Anwendungen - 357 °C 1 = Serie 700 für die meisten Standardanwendungen - 413 °C Merkmale:- für Rework-Arbeiten an oberflächenmontierten Komponenten
- für Temperatur empfindliche Anwendungen
- geeignet für die Handstücke MX-H1-AVA, MX-RM3E
Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 4,83 x 16,51 mm | Form: | Messer | Serie: | 700 | Gewicht: | 2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer, SMTC-1161, MC-SMTC-1161, Lötpatrone, Lötkartusche, Lötspitze, Messer, MX-H1-AVA, MX-RM3E, OKi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,50* | € 66,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,75* | € 75,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 62,50* | € 80,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|