Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötpatrone für MX-Serie, 3,6 x 1,8 x 1,5 mm, Chip 1206, 1210, 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötpatrone für MX-Serie, 3,6 x 1,8 x 1,5 mm, Chip 1206, 1210, 700
Metcal Lötpatrone für MX-Serie, 3,6 x 1,8 x 1,5 mm, Chip 1206, 1210, 700
Artikel-Nr.:
     283-807187
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SMTC-102
EAN/GTIN:
     4050075096480
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone

SMTC-Auslötpatronen wurden für die Nachbearbeitung von SMT-Bauteilen entwickelt und erledigen alles - Montage, Demontage und Reinigung. Zur Verwendung mit den Systemen MX-500 /-5000/-5200 mit den Handstücken MX-RM3E und MX-H1-AV Das SMTC-Sortiment umfasst Tunnelkartuschen für die Entfernung von Multi-Lead-, zweiseitigen Komponenten wie SOICs, SOJs und TSOPs. Quad-Kartuschen werden für die Entfernung von vierseitigen Gehäusen wie QFP- und PLCC, Klingen werden verwendet, um eine effektive und schnelle Reinigung der PCB-Pads zu ermöglichen. Haken- und Messerkartuschen sind ideal für das Multi-Lead-Löten und besonders geeignet für das Löten von J-geführten Komponenten wie PLCCs und DRAMS. Hakenkartuschen werden für das Multi-Lead-Löten bei beengten Platzverhältnissen, Schlepplöten und Anwendungen mit hohem Wärmebedarf verwendet.

5 = Serie 500 für temperaturempfindliche Anwendungen - 302 °C

0 = Serie 600 für temperaturempfindliche Anwendungen - 357 °C

1 = Serie 700 für die meisten Standardanwendungen - 413 °C



Merkmale:
  • für Rework-Arbeiten an oberflächenmontierten Komponenten
  • für Temperatur empfindliche Anwendungen
  • geeignet für die Handstücke MX-H1-AVA, MX-RM3E
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
3,6 x 1,8 x 1,5 mm
Form:
Chip 1206, 1210
Serie:
700
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, SMTC-102, MC-SMTC-102, Lötspitze, Lötpatrone, MX-H1-AVA, MX-RM3E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.