| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807166 Herst.-Nr.: RCP-QD6 EAN/GTIN: 4050075830145 |
| |
|
| | |
| Die RxP-Kartusche ist geeignet für das Handstück MFR-H1-SC in Verbindung mit den Stationen der Serie MFR-1100- und MFR-2200. Zum Löte leitungsgebundenen Nacharbeiten von oberflächenmontierten Komponenten. Merkmale:- geeignet für Keramik und FR4 Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen
Weitere Informationen: | | Abmessung B x H x T: | 17,78 x 17,78 x 3,81 mm | Form: | PLCC-44 | Substrat-Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, RCP-QD6, MC-RCP-QD6, Lötpatrone, SOIC, Tunnel, Rework, Rework-Spitze, Lötspitze, Auslötspitze, Auslötkartusche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,70* | € 77,02* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 59,94* | € 77,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 67,72* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|