| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807157 Herst.-Nr.: SCV-CH18AR EAN/GTIN: 4050075484980 |
| |
|
| | |
| Die SxV-Lötspitzen sind zur Verwendung mit dem Lötspitzen-Handstück der PS- und MFR-Plattformen vorgesehen. Sie werden für Hochleistungsanwendungen empfohlen. Die zweite Ziffer bezeichnet das Substratmaterial. Merkmale:- geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen
- optimiert für die thermische Leistung
- geeignet für die Handstücke der PS- und MFR-Systeme
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 1,8 x 13,4 mm | Form: | Meißel | Temperaturbereich max.: | 460 °C | Gewicht: | 11 g | Substrat-Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, SCV-CH18AR, MC-SCV-CH18AR, Lötpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,37* | € 16,38* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,62* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,60* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|