| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807064 Herst.-Nr.: C245-SP01 EAN/GTIN: 8427327420359 |
| |
|
| | |
| Lötkartusche für die Ablage/Löttopf CT-SA. Sie wird verwendet zusammen mit dem Handstück T245 und der Ablage CT-SA um ein versehentliches umkippen zu verhindern und ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Merkmale:- ideal um Drähte und Komponenten schnell und sicher zu verzinnen
- kann auch zum Entlöten von Through Hole Multipin-Komponenten verwendet werden
- für bleifreies Lot geeignet
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245-SP01/15 x 18 mm | Ausführung: | Lötbad | Gewicht: | 47 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötbad, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, jbc lötbad, gaskartusche, C245-SP01, JBC-C245-SP01, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötpatrone, Lötspitze, JBC, Kartusche, CT-SA |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 95,28* | € 116,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 100,79* | € 123,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 117,04* | € 142,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|