| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806888 Herst.-Nr.: 5710.GS.500 EAN/GTIN: 4052339029975 |
| | |
|
| | |
| Dieser ESD-Gesichtsschutz wird mit einem Stirnband mit Klettverschluß am Kopf fixiert. Merkmale:- gefertigt aus PVC Hartfolie
- kaschiert mit ableitfähiger Polyesterfolie
- mit ESD-Logo
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Stärke: | 0,30 mm | Abmessung L x B: | 270 x 500 mm | für Kopfumfang: | 520-650 mm | Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>p-p</sub> <1 x 10<sup>11</sup> Ohm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 5710.GS.500, ESD-Gesichtsschutz, Shield, Schild, Gesichtsschild, Stirnband, Klettverschluss, Klettverschluß, Corona, COVID, COVID19 |
| | |
| |