| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806645 Herst.-Nr.: 0CA10-4001 EAN/GTIN: 4003008095210 |
| |
|
| | |
| Für den Tischhalter sollten min 185 mm über der Tischkante eingeplant werden. Weitere Informationen: | | Reichweite: | 500 mm | Gewicht: | 5100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, ersa absaugarm, absaugarm, 0CA10-4001, ERSCA10-4001, ERS0CA10-4001, Absaugung, Ersa, Easy Arm, Easy Arm 1, Easy Arm 2, Lötrauchabsaugung, Gelenkabsaugarm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,64* | € 298,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,30* | € 298,85* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 269,60* | € 306,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 300,06* | € 340,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,88* | € 342,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|