Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, 5XL, blau, ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, 5XL, blau, ja
WETEC ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, 5XL, blau, ja
Artikel-Nr.:
     283-806637
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075970254
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt wetec
esd t-shirt
Modisches ESD-T-Shirt mit V-Ausschnitt, aus gewebtem Stoff.

Merkmale:
  • mit V-Ausschnitt
  • Unisex-Ausführung
  • ESD-Logo am Ärmel
  • abgesetzter Kragen
  • leitfähige, eingewobene Fasern
  • elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
blau
Brusttasche:
ja
Gewicht:
250 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 30 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt blau, WE-2657.T.XXXXXL, WE-2657.T.5XL, T-Shirt, ESD, V-Ausschnitt, Unisex, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.