Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Abgleichschraubendreherklinge, Schlitz, 1,5 x 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein Abgleichschraubendreherklinge, Schlitz, 1,5 x 0,3 mm
Bernstein Abgleichschraubendreherklinge, Schlitz, 1,5 x 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     283-806584
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-753
EAN/GTIN:
     4250838501002
Suchbegriffe:
1-753
BES1-753
Abgleichschraubendreherklinge
Abgleichschraubendreher
Abgleichwerkzeuge im Einsatz. Eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Geräten oder Baugruppen müssen nach dem Fertigungsprozess abgeglichen bzw. eingestellt werden. Auch beim Service und Einbau neuer Bauteile oder wenn elektrische Werte sich durch Alterung verändert haben, ist meist ein Abgleich notwendig, um die optimale Gerätefunktion wiederherzustellen.

Merkmale:
  • Trimmer zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potenziometern (Poti)
  • antimagnetisch
  • geeignet für den ESD-Bereich
  • hervorragenden mechanischen sowie thermischen Eigenschaften
  • sehr hohe Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Form:
Schlitz
Größe:
1,5 x 0,3 mm
Gewicht:
32 g
Material:
Zirkonoxid, technische Keramik
Klingenlänge:
32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,67*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 16,85*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,32*
€ 17,52*
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 22,48*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-735
ab € 4,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-739
ab € 2,96*
Ähnlich
Bernstein
2-101
ab € 18,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
17-501 VDE
ab € 36,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-909
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.