Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B1-753 Herst.-Nr.: 1-753 EAN/GTIN: 4250838501002 |
|
|
| | |
| Bernstein Keramik-Klinge (Bit), 1,50 x 0,30 mm
- Trimmer zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potenziometern (Poti) - Klingenlänge 32 mm - Klingen Ø 3 mm - Klingenbreite 1,5 mm - Klingenstärke 0,3 mm - Material Zirkonoxid, technische Keramik - antimagnetisch - Gesamtlänge 32 mm - Gewicht 1 g
Anwendungsbereich
Abgleichwerkzeuge für den ESD-Bereich. Keramik-Bits erfüllen höchste Anforderungen, aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen sowie thermischen Eigenschaften. Die Härte und Bruchfestigkeit des Werkstoffes Zirkonoxid ermöglichen die Fertigung und Verwendung selbst kleinster Abmessungen mit größtmöglicher Verschleißfestigkeit. Neben vielen Standard-Klingen fertigen wir auch Sonderformen auf Kundenwunsch an.
Technische Produktbeschreibung
Zirkonoxid ist eine hoch verschleiß feste Keramik (Zirkonium), tetragonales ZrO2, Y2O3, teilstabilisiert. Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur: Biegebruchfestigkeit 800N/mm², E-Modul 2x105N/mm², Dichte 6,05g/cm³, Härte 1350HV, Einsatzbereich bis 800°C, Wärmeausdehnungskoeffizient 10x10-6 K-1, Wärmeleitfähigkeit 2W/mK, elektrischer Widerstand isolierend.
Allgemeine Informationen
Abgleichwerkzeuge im Einsatz. Eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Geräten oder Baugruppen müssen nach dem Fertigungsprozess abgeglichen bzw. eingestellt werden. Auch beim Service und Einbau neuer Bauteile oder wenn elektrische Werte sich durch Alterung verändert haben, ist meist ein Abgleich notwendig, um die optimale Gerätefunktion wiederherzustellen. Für die verschiedenen Anwendungsbereiche bieten wir Abgleichwerkzeuge aus unterschiedlichen Materialien an. Im Bereich der Keramik fertigen wir neben vielen Standard-Klingen auch Sonderformen auf Kundenwunsch an. Kontaktieren Sie uns und wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1,5 mm | Klingenstärke: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,96* | € 15,91* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,25* | € 17,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,48* | € 22,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,38* | € 24,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|