Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Luftpolsterfolie Freestat, ESD, 400 x 600 mm, 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Luftpolsterfolie Freestat, ESD, 400 x 600 mm, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     283-806562
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075499946
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • ableitfähige Luftpolsterfolie
  • zweilagiger Folienaufbau
  • verschweißbar
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Abmessung:
400 x 600 mm
Folienaufbau:
2-lagig
Gewicht:
50 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Noppendurchmesser:
9,5 mm
Noppenhöhe:
2,7 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, wetec luftpolsterfolie, esd luftpolsterfolie, 3150.Z-600X400, WE-3150.Z-600X400, dissipativ, Knallfolie, Noppenfolie, Permastat, rosa Beutel, Verpackungsfolie, Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,17664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,50*
€ 211,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,60*
€ 203,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,24*
€ 188,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,43*
€ 181,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,31*
€ 168,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.