| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806034 Herst.-Nr.: 2625.P.XXXL EAN/GTIN: 4052339005610 |
| |
|
| | |
| - Unisex-Ausführung - 1/2 Konfektionslänge, Kurzarm - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft - Stoff mit leitfähigen Fasern - Brusttasche mit ESD-Kennzeichen - Größe 3XL - Farbe grau - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^5-10^7 Ohm - Material blau/schwarz 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Material grau 8% Polyester, 89% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 210 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | grau | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | Rp-p=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material blau/schwarz: | 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Material grau: | 8% Polyester, 89% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 210 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Mode, ESD Polo, ESD Shirt, ESD-Polo-Shirt, ESD-Shirt, ESD-Tshirt, Polo, Polo-Hemd, Polo-Shirt, Polohemd, Poloshirt, T-Shirt, Tshirt, Workwear |
| | |
| |