Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, XL, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, XL, blau
Warmbier ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, XL, blau
Warmbier ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, XL, blau
Artikel-Nr.:
     283-806025
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2627.P.XL
EAN/GTIN:
     4052339005764
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Unisex-PoloShirt
esd polo-shirt xl
esd polo-shirt

Unsere ableitfähigen, modischen Klassiker : Leicht, atmungsaktiv und angenehm zu tragen



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 1/2 Konfektionslänge, Kurzarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Stoff mit leitfähigen Fasern
  • Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
Rp-p=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material blau/schwarz:
47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Material grau:
8% Polyester, 89% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
210 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd polo-shirt blau, 2627.P.XL, 2627.P.XL-11, Polo-Shirt, Poloshirt, Workwear, ESD Shirt, ESD-Shirt, Polo, ESD Polo, T-Shirt, Tshirt, ESD-Tshirt, ESD Mode, Polo-Hemd, Polohemd, ESD-Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.