Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, ESD, T10x80 mm, 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Torx-Schraubendreher, ESD, T10x80 mm, 180 mm
Torx-Schraubendreher, ESD, T10x80 mm, 180 mm
Artikel-Nr.:
     283-805924
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     805924
EAN/GTIN:
     4050075919918
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
- Zweikomponenten-Design - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - durchgehend gehärtet - verchromt mit brünierter Spitze - Aufhängeloch im Griff - ESD-sicher - Klingenbreite-/Länge T10x80 mm - Gesamtlänge 180 mm - Oberflächenwiderstand 10^6-10^7 Ohm - Form Torx
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
T10x80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Form:
Torx
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, esd torx schraubendreher, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 39,29*
€ 53,34*
€ 4,80*
ab € 39,43*
€ 53,34*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,97*
€ 59,4643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.