| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805901 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075919703 |
| |
|
| | |
| Es werden zwei Spezialkunststoffe verarbeitet. Diese Materialien weisen durch Zusatzstoffe eine erhöhte elektrische Stromleitfähigkeit auf, sodass gegebenenfalls auftretende elektrostatische Aufladung problemlos abgeleitet werden kann. Daher eignen sich diese Schraubendreher ausgezeichnet für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, welche auf statische Ladungen sehr empfindlich reagieren, z. B. Halbleiter, Computer, Elektronikplatinen, usw. Merkmale:- Zweikomponenten-Design
- Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl
- durchgehend gehärtet
- verchromt mit brünierter Spitze
- Aufhängeloch im Griff
- ESD-sicher
Weitere Informationen: | | Klingenbreite-/Länge: | 3,0x100 mm | Gesamtlänge: | 190 mm | Oberflächenwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Form: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, esd schlitz-schraubendreher, JDS5220-0.5X3.0X100, Elektriker-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,89* | € 4,42* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,89* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|